サンワサプライ

USBマイクロホン MM-MCU03BK、1個

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55609636 品番MM-MCU03BK
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥3,839
販売価格(税別)
3,490

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。
LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。

対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP
Mac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2〜9.2.2)
入力感度
-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)
-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)100 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×65×140 周波数特性70〜15000Hz 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする