印刷プレビュー
マキタ

充電式サイクロンクリーナ

CL501DZ 充電式サイクロンクリーナ マキタ 55621922
商品レビューを投稿する
注文コード
55621922
品番
CL501DZ
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥35,532
販売価格(税別)
¥32,900

 
お気に入りに追加
強力吸引で、家中キレイ。 サイクロン+ブラシレスモータで作業量アップ&軽量化。
パワフルにゴミを吸引し、円筒カップ内で空気とゴミを遠心分離。フィルタが不要なので、ゴミ捨て、お手入れの手間を軽減。
空気清浄機にも使用されているHEPAフィルタ搭載。
吸込仕事率(W)
(強)75、(標準)25
集塵容量(mL)
250
付属品
ノズル・ホース・ホースフック・ズームパイプ・サッシ(すきま)用ノズル・ショルダベルト・クリーニングブラシ
質量(kg)
3.8(BL1830取付時)
電源
Li-ionバッテリ 直流18V
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
352×189×252(BL1830取付時)
連続使用時間(分)
強:約35/標準:約77(BL1860B)、強:約17/標準:約38(BL1830B)
バッテリー電圧(V)
18
注意
※バッテリ・充電器別売。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。