マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの ハンマードリル
45ミリハンマドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55621956
品番
HR4511C
参考基準価格(税別)
¥134,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
大口径穴あけを軽快に。パワーと軽さを両立した45mm「ミドルクラス」。
移動がラクな背負い式集じん機と接続してクリーンな穴あけ。
低振動機構で快適。アクティブ動吸振器。防振ハンドル。
穴あけ能力(mm) コンクリート
(超硬ドリル)45、(コアビット)125
付属品
ストッパポール・ビット用グリス(100g)・プラスチックケース
質量(kg)
8.6
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1350
回転数(min
-1
[r.p.m])
130〜280
打撃数(min
-1
[回/分])
1250〜2750
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
458×136×288
振動3軸合成値(m/s
2
)
7.5(ハンマドリル)、7.5(ハンマ)
注意
※ビット別売。