印刷プレビュー

ぬくもり手すり35 丸棒

HIT151 ぬくもり手すり35 丸棒 WAKI 55623286
(1件の商品レビュー)
注文コード
55623286
品番
HIT151
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥496
販売価格(税別)
¥459

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
手すり以外の用途に使用しないでください
材質
天然木 タモ材
ブラウン
長さ(mm)
300
幅(mm)
35
高さ(mm)
35
RED BOOK VOL.14春号 建築金物・建材・塗装内装用品編: 192

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 洗面所の手摺り

かたくてしっかりしています。色も木目で周囲の部屋の色と大変マッチしています。また同じ色のものを買う予定です。

これは注文コード55623286についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。