カバン取手 H-15

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55624415 品番MK582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。

材質取手部分・塩化ビニール、底金・鉄 高さ(mm)10 付属品18-8ステン丸皿3.8×20mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ4×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM4(2個入り) 幅(mm)185(取っ手) 穴径(Φmm)5 横幅(mm)190 太さ(mm)20 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする