アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの リンク
ステンレス Cリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55638625
品番
15-719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
呼び径
9
寸法L1(mm)
35
使用荷重(kg)
60
呼び
9
寸法A(mm)
12
材質
ステンレスSUS304
種類
リンク
寸法D(mm)
9