※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
TKN・TKS ナールドサムノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55644576
品番
TKS3-10-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・取付部・取付長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
12
寸法B(mm)
7.5
寸法C(Φmm)
6
寸法D(mm)
5
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
10
材質(本体)
SUS303
質量(g)
7
寸法E(mm)
M3×0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55644576
TKS3-10-SUS
38708713
TKS3×10-SUS
TKN・TKS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
579
税込
¥
637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です