※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプ レバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ長さ(mm)30 注文コード55650499 品番FKR12-30-SV
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,302
販売価格(税別)
1,184
この商品は取付穴径・ねじ長さ・取付部など296種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)13 寸法D(Φmm)27.5 材質(本体)ポリエチレン ねじ長さ(mm)30 ねじ寸法M12×1.75 材質(ねじ部)SUM22L 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 レバー色シルバー 表面処理(レバー)塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする