長信ジャパン
長信ジャパンの 空調・水冷ウェア
長信ジャパンの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
GP980-BL ペルチェ内蔵ファンセット 黒
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55675911
品番
GP980BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ペルチェ一体型ファンセット/28V大風量×環境温度-25℃冷却プレート/業界最長15ケ月保証
取付方式
ネジ式
穴径(Φmm)
対応ウエア:90
本体質量(g)
160±5/個
寸法(Φmm)
冷却プレート:70
羽根枚数
5枚
モーター
ブラシレスモーター
本体厚さ(mm)
Φ106×D44
使用環境温度(℃)
0〜40
適合バッテリー
GB428/GB428PD
適正電圧(V)
DC10〜28
注意
※バッテリー別売り/対応バッテリーGB428/GB428PD