大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
シロ TPE ナットキャップ(Wツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(2個)
注文コード
55686569
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M6
寸法A(mm)
10
寸法t(mm)
1
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
5
寸法H'(mm)
22
寸法B(Φmm)
13.1
寸法H3(mm)
2
寸法B'(mm)
Φ15.1
寸法H''(mm)
23.2