M8 シロ TPE ナットキャップ(Wツキ 大阪魂 55686587 M8 シロ TPE ナットキャップ(Wツキ 大阪魂 55686587 M8 シロ TPE ナットキャップ(Wツキ 大阪魂 55686587

シロ TPE ナットキャップ(Wツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2個) 注文コード 55686587 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM8 寸法A(mm)13 寸法t(mm)1.3 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)7 寸法H'(mm)24 寸法B(Φmm)18.1 寸法H3(mm)2 寸法B'(mm)Φ20.7 寸法H''(mm)25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする