大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレー ハイテンナットカバー(ザツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55688127
品番
M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,660
販売価格(税別)
¥
1,509
バスケットに入れる
サイズ
M30
寸法d(mm)
60
呼び
ミリ
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
8
標準色
グレー