大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
シロ Wナットカバーザツキ(ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55689010
品番
M20(ROHS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,374
販売価格(税別)
¥
1,249
バスケットに入れる
サイズ
M20
寸法B(mm)
30
寸法H1(mm)
66
寸法H2(mm)
30
寸法A(Φmm)
40