MXY6-50-M9PWVL エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6 SMC 55715816

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 アジャスター(-)ラバーストッパ 注文コード55715816 品番MXY6-50-M9PWVL
参考基準価格(税別)¥45,380 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・タイプ・アジャスターなど108種類から選べます 他の種類を見る

・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。

チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)50 作動方式複動 配管(-)片側集中配管 リード線(m)(L)3 アジャスター(-)ラバーストッパ オートスイッチ種類M9PWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 スイッチレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする