印刷プレビュー
DID

シールチェーン VXシリーズ

525VX-120ZB G&G シールチェーン VXシリーズ DID 55723666
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(76件の商品レビュー)
注文コード
55723666
品番
525VX-120ZB G&G
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥11,636
販売価格(税別)
¥10,774

 
お気に入りに追加
全部で  351  種類のバリエーションがあります
D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。
軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
ゴールド
タイプ
カシメタイプ
リンク数
120L
主な適合車種
CBR1000F 1993-1998年式:-94年に適合(95年-は530サイズ)

平均満足度:4.79  総レビュー件数:76 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: バイクのチェーン交換

ninja250slのチェーン交換に使いました。
純正チェーンは控えめに言って粗悪品でしたので変えた後の取り回しの軽さには感動しました。
スチールを買いましたが後でシルバーやブラックにしておけばよかったと後悔しました。
ですがスチールでも性能は一緒ですし値段も安いのでおすすめです。

これは注文コード40391705についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-03]

満足度:

用途: オートバイのチェーン交換

信頼のDID
ヤマハ セロー250 交換
ゴールドも気に入ってます。

これは注文コード40385536についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-30]

満足度:

用途: バイクチェーン交換

チェンが片伸びしていたので、スプロケットと合わせて交換。信頼あるDIDです。

これは注文コード40391985についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-01]

満足度:

用途: バイクのドライブチェーン

さすがの日本製!作り込みや仕上げも完璧で、今回購入したのはシルバーメッキですが、ゴールドほど派手過ぎずにとても上品な感じで気に入っています。

これは注文コード40391872についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-02]

満足度:

用途: RZ250RRで使用

パーツリストで調べて買ったのですが、現在付いているチェーンのコマ数と違っていて使えませんでした。でも信頼のメーカーなので知り合いが買ってくれました。チェーンはDIDですね。

これは注文コード40391705についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-04]

満足度:

用途: バイクのチェーン交換。

信頼のDID。間違いありません。他社に比べしっかりしている気がします。

これは注文コード40391705についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-31]

満足度:

用途: バリオス2のチェーン交換

仕様で指定されているコマ数のシルバータイプを購入しました。カシメツールは使用回数が限られので安価なものを別に購入、使用した。古いチエーンはさび付いて固くなっていたので、新しいVXチェーンは騒音、不快な振動も消え快適です。シルバーはメッキがされているので今のところ錆も出ず快適です。

これは注文コード29923364についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-18]

満足度:

用途: 二輪車のドライブチェーン

ノーマルチェーンが使用限界を超していましたので、買うならDIDと思って購入しました。重量感があり、スムーズな作動、さすがDIDでした。交換後、こんなに乗りやすくなるのならもっと早く交換すれば良かったと思いました。ジョイントをクリップタイプにしたので、専用工具も特に必要なく簡単に交換できました。

これは注文コード40391705についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。