大阪魂
Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(23個)
1袋(23個)
1袋(23個)
1袋(41個)
1袋(40個)
1袋(38個)
1袋(37個)
1袋(36個)
1袋(34個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(21個)
1袋(19個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
呼び
G-11
G-11
G-11
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8
G-9
G-10
G-12
G-13
G-14
G-15
G-16
G-17
G-18
G-19
G-20
G-22
G-25
G-28
G-30
G-32
G-35
G-38
G-40
G-45
G-50
G-55
G-60
G-65
G-70
G-75
G-80
G-85
G-90
G-95
G-100
G-120
G-130
G-140
G-150
G-160
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
55729208
品番
G-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
1
呼び
G-11
寸法t(mm)
0.65
寸法S(mm)
11
寸法C(mm)
16.1
寸法W(mm)
0.73
寸法d1(mm)
10
寸法G(mm)
10.3
許容スラスト荷重(N)
4609