現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02607878/2026/09/01 16:54:31
B-5 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) 55885612
NBK(鍋屋バイテック会社)
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品
出荷目安:6日から52日 メーカー直送品 返品不可 代引不可
6日出荷とは
注文コード55885612
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥12,280~
特長:1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
軸穴径(mm):19~80
溝の形:B
溝数:5
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:キー溝寸法表
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)