現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02607892/2026/09/04 15:51:50
A-3 【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) 55885752
NBK(鍋屋バイテック会社)
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-3 軸穴完成品
注文コード55885752
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,670~
特長:1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
軸穴径(mm):11~48
溝の形:A
溝数:3
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:キー溝寸法表
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)