![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02607899/ | 2026/07/17 19:01:25 |
![]() | NBK(鍋屋バイテック会社) 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-3 軸穴完成品 |
|
|
| 特長: | 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 |
|---|---|
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 軸穴径(mm): | 15~65 |
| 溝の形: | 3V |
| 溝数: | 3 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: | キー溝寸法表 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |