現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02607912/2026/08/11 21:12:34
8V-8 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-8V-8 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) 55885953
NBK(鍋屋バイテック会社)
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-8V-8 軸穴完成品
出荷目安:3日から40日 メーカー直送品 返品不可 代引不可
3日出荷とは
注文コード55885953
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥221,867~
特長:1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
軸穴径(mm):59~170
溝の形:8V
溝数:8
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:キー溝寸法表
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)