エアフィルター

(459件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーマツダ 形状角型・ビスカス 注文コード55889182 品番SA-630
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8901,598
この商品はメーカー・形状・仕様など418種類から選べます 他の種類を見る

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。

メーカーマツダ 用途自動車用エアフィルター 主な適合純正品番HE19-23-603 形状角型・ビスカス 高さ(mm)42 内径(Φmm)250 外径(Φmm)250/170 他社参考品番(TOYO)TO-5695V 他社参考品番(NITTO)4ML-1005W 他社参考品番(MICRO)AV8525 他社参考品番(ユニオン)A-431
注意
※商品に記載のパーツナンバーは代表的なもので、品番が合っていれば使用可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 459
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27501846
2025-10-15
用途:
エアクリ定期交換
サービス業

純正エアエレメントと全く遜色ありません。安くても製造元もしっかりしているため安心して使えます。また時期が来たら購入予定です。

対象商品:
55889103
2025-09-27
用途:
車検作業時
サービス業

純正と全く変わらないサイズで、当たり前ですがピッタリと収まりました。走行距離にもよりますが、2年に1回の交換で良いと思います。

2025-05-06
用途:
車検前点検
株式会社フェールムラカミ 様 (製造業)

マイカーにはエアフィルターが二つ必要なので、価格が安くてとても助かります。

2人が参考にしています
2025-04-18
用途:
自家用車のメンテナンス

品質は申し分ありません。お値段も手頃なので自分で交換すればいつもきれいで気持ちいいです。ただ、作業はプラスチックの破損を防ぐため気温が低くて折れたりしやすい真冬は避けています。

2025-07-02
用途:
エアクリーナー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エアクリナー交換に良く使用しますが特に不具合も無く使えてます

2025-06-24
用途:
エアーエレメント交換

純正4万キロ使用から交換しました。 国内メーカー製なので安心して使用できます。

2025-05-06
用途:
エアーエレメント交換

純正OEM製造メーカー品なので安心して使用できます。

2025-01-15
用途:
部品のメンテナンス
建設業・工事業

主に都市部での通勤や営業、週末のドライブに使用します。
取り付け方法は比較的簡単で、問題なく交換できました。
ただし、車種によってはフィルターのフィッティングが少し固い場合がありました。
市場価格と比較して、コストパフォーマンスが良いです。
定期的な交換が必要ですが、全体的に長持ちしそうです。
品質に見合った価格設定だと感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
2人が参考にしています
2022-07-26
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
21人が参考にしています
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする