PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
ラベルホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56145242
品番
SLCT-3OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
色
オレンジ
材質
ビニール
長さ(mm)
(ホルダー)101.6
用途
ケーブル表示。
トラスコ品番
818-0416
幅(mm)
(ホルダー)12.7
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-18〜80
最大幅(mm)
(挿入可能ラベル)9.7
最大長(mm)
(挿入可能ラベル)76.2
使用場所
屋内