MY3B40-500HL-M9BWZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-5 SMC 56179356

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-5

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)500 注文コード56179356 品番MY3B40-500HL-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥83,110 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はストローク71種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)500 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする