|
|
| https://www.monotaro.com/p/5623/7975/ | 2026/04/21 07:28:49 |
|
オリエンタルモーター
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| シリーズ: | EZS |
|---|---|
| スライダサイズ(mm): | 幅54×高さ50 |
| 吸引継手方向: | 左 |
| リード(mm): | 6 |
| ストローク(mm): | 700 |
| モーター: | AR |
| 形状: | 片軸シャフト |
| 電源(V): | DC24 |
| タイプ: | クリーンルーム対応 |
| ドライバ種類: | パルス列入力タイプ |
| ケーブル長(m): | なし |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |