オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
EMUシリーズ ファン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56253393
品番
T-EMU1238M-1-G
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
アラームあり
セット内容
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(1m)、アラームケーブル(2m)、取扱説明書
タイプ
セット品
種類
ACプロペラファン
シリーズ
EMU
定格電圧(V)
単相100-240
コード長さ(m)
1
付加機能
回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)
120
フレーム厚さ(mm)
38
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)