ケーエム化学
ケーエム化学の バイオ・食品(菌)関連用品
ケーエム化学の サンプル採取用品
サンプルボトル(パッキン付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
型番
SB-S
注文コード
56323216
品番
33337188
参考基準価格(税別)
¥10,210
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
型番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パッキン付きの広口容器
サイズ
S
容量(mL)
20
材質(本体)
PP
型番
SB-S
材質(キャップ)
PE
外径(Φ)×全長(mm)
31×53