現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02625334/2026/08/25 19:30:32
Q-VD-VSS 【オーダー】 チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング KITO(キトー) 56404075
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
【オーダー】 チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング
注文コード56404075
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥37,009~
特長:リーチ長さを指定サイズにあらかじめ調整したオーダーメイド型のセット商品です。
注意:※リーチ長さは誤差により、指定サイズより長めになっています。(最大で「チェーンピッチ(mm)X2」)
例)線径Φ6の場合⇒36mm
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
タイプ:クウォードスリング
リーチ寸法(L)(mm):400~50000
チェーン線径(Φmm):6~20
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)