NTB3L10A (9.5SQ) ネプロス・ディープソケットレンチセット nepros 56404172

(9.5SQ) ネプロス・ディープソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56404172 品番NTB3L10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

90枚ギアの「9.5sq.ラチェットハンドル」(NBR390)を搭載し、発泡ポリエチレン製の新型トレイを採用したディープソケットレンチセットです。
メタルケース NEKB-1(W275×D150×H50)付きです。

セット内容
【ディープソケット(六角)】NB3L-08、10、12、13、14、17
【ラチェットハンドル】NBR390
【エクステンションバー】NBE3-075、150
【ユニバーサルジョイント】NBJ3
入組点数10点 差込角(sq.)9.5 質量(g)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)267×145×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする