TFZP-H-BK 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO 56405807

TFZP-H-BK 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO 56405807 TFZP-H-BK 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO 56405807 TFZP-H-BK 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO 56405807
TRUSCO

全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 組立品
お気に入りに追加
内容量1台 種別ハンガーアングル 注文コード56405807 品番TFZP-H-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は材質・種別など7種類から選べます 他の種類を見る

全閉式工場扇「ゼフィール」(TFZP-45、TFZPA-45)を取り付けることで天井吊下げタイプの工場扇になります。
TFZP45本体に取り付けることで天井吊下げ工場扇として使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・外装不良) 仕様10m延長ケーブル付 トラスコ品番470-5718 種別ハンガーアングル 質量(kg)3.6
注意
※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品説明動画

[MonotaRO取扱商品]TRUSCO 全閉式工場扇 スタンドタイプ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする