印刷プレビュー

CASIO EX-word RISE XDR-A20/A10シリーズ用 液晶保護反射防止フィルム

PDA-EDF502 CASIO EX-word RISE XDR-A20/A10シリーズ用 液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ 56405877
※使用例
PDA-EDF502 CASIO EX-word RISE XDR-A20/A10シリーズ用 液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ 56405877   PDA-EDF502 CASIO EX-word RISE XDR-A20/A10シリーズ用 液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ 56405877
商品レビューを投稿する
注文コード
56405877
品番
PDA-EDF502
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥971
販売価格(税別)
¥899

 
お気に入りに追加
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネルに対応しています。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。
材質
(粘着面)シリコン膜、(外側)PET
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
144.5×78.5
対応機種
【デジタル学習ツール CASIO EX-word RISE XDR-B20/B10/A20/A10シリーズ】XDR-B20BU、XDR-B20RD、XDR-B10WE、XDR-A20BK、XDR-A20RD、XDR-A10WE
注意
※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さないようご注意ください。
※保護フィルム粘着面にホコリなどが付着した場合は、セロハンテープなどで取り除いてください。

液晶保護フィルムの貼り方

この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。