印刷プレビュー

【ワケあり】アズワン アズピュア ニトリル手袋U ハイグリップ(ピュアパック・全面エンボス)

- 【ワケあり】アズワン アズピュア ニトリル手袋U ハイグリップ(ピュアパック・全面エンボス) アズワン 56406044
- 【ワケあり】アズワン アズピュア ニトリル手袋U ハイグリップ(ピュアパック・全面エンボス) アズワン 56406044   - 【ワケあり】アズワン アズピュア ニトリル手袋U ハイグリップ(ピュアパック・全面エンボス) アズワン 56406044
商品レビューを投稿する
注文コード
56406044
品番
-
内容量
1箱(100枚×10袋)
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥18,549
1点限定です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
通常価格(税別)販売価格(税別)
¥22,900¥17,175

 
お気に入りに追加
耐久性・耐制電性に優れたニトリル手袋。
特記
※理由あり(未使用・箱不良)
仕様
ダブルクロリネーション
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.14(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
サイズ
SS
機能
耐久性・耐制電
表面抵抗値(Ω)
1011/□≦
左右区別
左右兼用
クラス
クラス100対応
粉有無
パウダーフリー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。