SJ3160N-5MNZ-L6 SJ316 SMC 56447605

SJ316

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ6エルボ管継手Ass'y(上取出し) 注文コード56447605 品番SJ3160N-5MNZ-L6
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電圧・管接続口径など126種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ6エルボ管継手Ass'y(上取出し) 切換方式2位置シングル ポート数4 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする