印刷プレビュー

ビニール極うす手袋 食品衛生法適合品

4278 ビニール極うす手袋 食品衛生法適合品 ダンロップ ホームプロダクツ 56494752
商品レビューを投稿する
注文コード
56494752
品番
4278
内容量
1箱(100枚)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,501
販売価格(税別)
¥1,390

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
ぴったりフィットの極うす手です。内面にはコンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。便利な左右両用タイプです。油に比較的強い塩化ビニール製です。調理、加工食品にも使用できます。
半透明
サイズ
M
全長(cm)
24
用途
油作業掃除ペンキ塗りペットのお手入れ
トラスコ品番
854-9071
厚さ(mm)
約0.08
材質/仕上
塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル類系可塑剤使用)
タイプ
左右両用
規格
食品衛生法適合品
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
粉有無
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。