![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02625204/ | 2026/11/05 04:36:13 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】杉 節有 |
|
|
| 特長: | 杉の間伐材を台形加工法によって高度に加工し有効利用された環境に優しい材料です。 |
|---|---|
| 注意: | ※厚みが薄くなるほど反りやすいです。取扱いには充分ご注意ください。 ※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。 お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 仕様: | 表フィンガージョイント |
| 関連資料: | 注意事項(4.17MB) |
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


注意事項(4.17MB)