10-12-16 六角軸面取りカッター モノタロウ 56604284

10-12-16 六角軸面取りカッター モノタロウ 56604284 10-12-16 六角軸面取りカッター モノタロウ 56604284 10-12-16 六角軸面取りカッター モノタロウ 56604284 10-12-16 六角軸面取りカッター モノタロウ 56604284

六角軸面取りカッター

(26件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード56604284 品番10-12-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

六角軸シャンクで電気ドリル、充電ドリルドライバーで使用できます
表面Tinコーティング処理により長耐久性、耐摩耗性アップ

刃径(Φmm)10、12、16 刃数5 全長(mm)50 軸径(Φmm)6.35 材質SKS(合金工具鋼) 用途パイプのバリ取り、木材、軽金属、樹脂の面取り加工 タイプ六角軸6.35mm 表面処理Tinコーティング 切刃形状その他
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56604284
2021-03-25
用途:
皿取用に
その他業種

ビスが短く材にもう少し食い込ませたい時などにも使用してます。3パターンあり大変重宝しています。

対象商品:
56604284
2019-10-16
用途:
面取り、ザグリ
サービス業

面取りはきれいに出来ました。ビビリは回転数と押す力でなくせると思います。
薄板鋼板(0.27mm)に使うと花形に穴が開きました。当て板が必要だったようです。
ザグリのほうは、とても惜しいのですが、刃の角度が90度無いように思います。
なので、サラザグリをする場合、割と深めに掘らないと綺麗に収まらないです。

対象商品:
56604284
2020-05-09
用途:
バリ取り
コーデンシDH株式会社 様 (製造業)

安いし品質に問題ないし、3種類揃って便利だったのに、取扱終了で残念。

対象商品:
56604284
2019-06-15
用途:
これ良いです
製造業

現場作業で使用。ビットの入れ替えでバリも簡単に取れるのは良いですね、このままタップ作業にもストレス無く移行出来ます、が2種類で十分かと・・・当社は大・中でほぼ間に合います。

対象商品:
56604284
2019-08-01
用途:
安くてありがたい

価格の安さに飛付いたが、それなりの仕上がりとなった。切れ味は問題ないので仕上げ面以外の場所での使用なら問題ない。
結局、今まで使用していたモノを購入する予定。

1人が参考にしています
対象商品:
56604284
2019-04-20
用途:
穴空け作業後のバリ取り
アドカンパニー株式会社 様 (飲食業)

インパクトドライバーで使えるのがいい。値段の割に品質も良い

対象商品:
56604284
2019-02-01
用途:
バリ取り等

3種類の大きさがあるためいろいろな場面で応用が利き便利です。
それほど使う機会がないのでこの3つで満足です。

対象商品:
56604284
2019-01-07
用途:
バリ取り作業
製造業

亜鉛メッキ鋼板に穴あけした後の口元のバリ取り用。綺麗に仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする