2077976 CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック B 12/2.6 ヒルティ(HILTI) 56604354

ヒルティ(HILTI)

CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック B 12/2.6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56604354 品番2077976
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥5,819
販売価格(税別)
5,290
バッテリーリチウムイオン 仕様コードレス・パワー・ケア(CPC) セット内容バッテリーパック(B 12/2.6)×1 質量(kg)0.24 電源(V)10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×75×45 バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)12 充電時間(分)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック B 12/2.6」をマイページのお気に入りへ追加しました。