現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07801249/2026/11/11 15:21:38
- 【オーダー】ジャンボペールPN カイスイマレン 56663945
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイスイマレン
【オーダー】ジャンボペールPN
注文コード56663945
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥59,980~
特長:街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。
衝撃に強いポリエチレン製。
排水口付きで衛生
転倒防止用のボルトが付いております。
町内会、自治会などのゴミ集積所
マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。
屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 公共施設 自治体 ポリエチレン製 業務用
用途:ゴミの収集までの保管、ゴミの分別、臭いの軽減、見た目の改善
ゴミの集積保管
注意:※文字入れの自由記述を選択する場合、必ずオーダー品専用文字入れの商品も同時購入をお願いします。単品もしくは別々で購入された場合は対応が出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:ポリエチレン
質量(kg):【PN500】27、【PN800】36、【PN1000】40
容量(L):【PN500】520、【PN800】815、【PN1000】1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【PN500】1050×645×1125、【PN800】1370×745×1165、【PN1000】1370×745×1342
キャスター径(Φmm):75(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2)
標準色:ライトグレー
グリーン購入法:適合
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)