現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02639080/2026/10/11 00:11:32
NBR50 【オーダー】NBRゴム50° 黒 ノーブランド 56735218
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】NBRゴム50° 黒
注文コード56735218
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥958~
特長:耐油性に優れています
用途:燃料用パッキング素材
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):1・2・3・5・6・8・10
材質:アクリロニトリルブタジエンゴム
幅(mm):100~1000
長さ(mm):100~2000
規格:BGH5361(JISK6380該当番号)
硬さ:タイプA 51(50)
引張強度(MPa[kgf/cm<sup>2</sup>]):8.1(83)
切断時伸(%):550
圧縮永久ひずみ(%):62(100℃×72h)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)