現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02639081/2026/09/28 15:58:01
CR90 【オーダー】CRゴム90° 黒 ノーブランド 56735227
ノーブランド
【オーダー】CRゴム90° 黒
注文コード56735227
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,036~
特長:耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途:屋外用敷きゴム、難燃性シート
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):2・3・5
材質:クロロプレンゴム
幅(mm):100~1000
長さ(mm):100~2000
規格:BCH9320(JISK6380該当番号)
硬さ:タイプA 91(88)
引張強度(MPa[kgf/cm<sup>2</sup>]):10.6(108)
切断時伸(%):190
圧縮永久ひずみ(%):21(70℃×24h)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)