![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02639083/ | 2026/11/11 21:27:01 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】CRゴム45° 黒 |
|
|
| 特長: | 耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。 サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。 形から選べる早見表はこちら(PDF) |
|---|---|
| 用途: | 屋外用敷きゴム、難燃性シート |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 厚さ(mm): | 1・2・3・5・6・8・10 |
| 材質: | クロロプレンゴム |
| 幅(mm): | 100~1000 |
| 長さ(mm): | 100~2000 |
| 規格: | BCH0160(JISK6380該当番号) |
| 硬さ: | タイプA 44(43) |
| 引張強度(MPa[kgf/cm<sup>2</sup>]): | 6.6(67) |
| 切断時伸(%): | 440 |
| 圧縮永久ひずみ(%): | 20(70℃×24h) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


形から選べる早見表はこちら(PDF)