![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02639086/ | 2026/05/30 22:14:16 |
![]() | イノアック 【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒 |
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。 6月5日までを目安に順次出荷いたします。 |
|
|
| 特長: | 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。 |
|---|---|
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 厚さ(mm): | 3・5・8・10・15・20・30・40・50 |
| 幅(mm): | 100~1000 |
| 長さ(mm): | 100~1000 |
| 色: | 黒 |
| 圧縮応力25%(kPa): | 100±30 |
| 見掛密度(kg/m<sup>3</sup>): | 70±20 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |