![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02639092/ | 2026/10/11 15:19:47 |
![]() | 三和化工 【オーダー】サンペルカ L-1400緑 |
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。 10月21日までを目安に順次出荷いたします。 |
|
|
| 特長: | サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。 |
|---|---|
| 用途: | 土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 厚さ(mm): | 3・5・8・10・15・20・30・40・50 |
| 幅(mm): | 100~1000 |
| 長さ(mm): | 100~1000 |
| 色: | 緑 |
| 圧縮応力25%(kPa): | 140 |
| 見掛密度(kg/m<sup>3</sup>): | 65 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

