液晶保護フィルム MacBookPro 13インチ 超反射防止 ブルーライトカット フィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56801737 品番EF-MBPT13FLBLKB
参考基準価格(税別)¥6,790 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

強い光による反射を抑え、画面が見えやすくなる超反射防止加工を施した ブルーライトカットタイプの液晶保護フィルム。

セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接合面:シリコン、外側:PET 対応機種MacBook Pro 13インチ (2022/2020)対応。 ※2022年8月時点での情報です。 機能【抗菌加工】SIAAマーク取得/抗菌機能付/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 可視光線透過率(%)90.7 表面硬度2H 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)0.8 ブルーライトカット率0.4 フィルター厚さ(mm)0.150(基材+シリコン層)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする