※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:85、AC380〜440V:85、AC500V:75、AC690V:52、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:80、AC380〜440V:80、AC500〜550V:75、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:120、AC400〜440V:120、AC500〜550V:100、AC690V:100、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:120、AC200〜220V:120、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:65、DC48V:40、DC110V:20、DC220V:5、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:80、DC48V:60、DC110V:50、DC220V:20、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:80、DC48V:65、DC110V:50、DC220V:20、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:80、DC48V:80、DC110V:80、DC220V:60、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 仕様AC100V、可逆式 交流操作形 注文コード56814260 品番S-2XT80 AC100V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は定格使用電流・仕様など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様AC100V、可逆式 交流操作形 備考1PF4AAT 取付方式ねじ 接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2 定格絶縁電圧(V)690 機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし 定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:22、AC380〜440V:45、AC500V:45、AC690V:45、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:19、AC380〜440V:37、AC500〜550V:45、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:41、AC400〜440V:83、AC500〜550V:85、AC690V:100、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:12、AC200〜220V:24 定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:85、AC380〜440V:85、AC500V:75、AC690V:52、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:80、AC380〜440V:80、AC500〜550V:75、【三相抵抗 AC-1級】AC200〜240V:120、AC400〜440V:120、AC500〜550V:100、AC690V:100、【単相抵抗 AC-1級】AC100〜110V:120、AC200〜220V:120、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:65、DC48V:40、DC110V:20、DC220V:5、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:80、DC48V:60、DC110V:50、DC220V:20、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:80、DC48V:65、DC110V:50、DC220V:20、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:80、DC48V:80、DC110V:80、DC220V:60、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3 機械的耐久性500万回 電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回 開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200 開放熱電流(A)[主接点]120、[補助接点]10 特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】115、【入力常時 [VA]】20 最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA 端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M6、【主回路(負荷側)】M6、【操作コイル】M4、【補助回路】M4 遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:680、AC440V:680、AC550V:600、AC690V:416 閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:850、AC440V:850、AC550V:750、AC690V:520A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする