コールワイパー80 15×27cm 詰替用 310枚×6袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6袋×310枚) 注文コード56843687 品番004-42285
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,748
販売価格(税別)
22,498

手で頻繁に触れる環境表面・広範囲の環境表面の除菌に適しています
除菌性能テスト済み

材質レーヨン 寸法(mm)150×270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【袋】160×160×190 主成分エタノール・乳酸ナトリウム・精製水 アズワン品番68-9275-96 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする