現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07803959/2026/10/07 03:31:04
LMD-0815 【組立設置】ヨド物置 エルモ ドアタイプ (収納代行) ヨドコウ 56957008
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドコウ
【組立設置】ヨド物置 エルモ ドアタイプ (収納代行)
出荷目安:16日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16日出荷とは
注文コード56957008
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥199,800~
特長:※この商品は設置工事付(=組立設置作業)です。
お手入れしやすく、いつまでもスムーズ開閉!
ドアタイプの扉となっております。
注意:※安全上、転倒防止工事(=アンカー止めオプション)を強く推奨しております。
※設置場所は地上1F、水平かつ整地済であること。ベランダや屋上、2F以上への設置工事につきましては、安全上お受けできません。
※工事車両の駐車スペース確保お願いします。コインパーキング使用の際は実費をご請求させて頂きます。
※設置場所へ工事車両横付可能であることが条件です。20m以上の小運搬が必要な場合は追加費用が発生します。尚、屋内を通り抜けての搬入は安全上お受けできません。
※工事当日は立会をお願いします。完了時に確認お願いします。後日の手直し等は別途追加費用が発生します。
※作業にあたり書類提出が必要な場合、ご注文前に別途ご相談ください。内容により追加費用が発生する場合がございます。
※土曜日・日曜日・祝日の工事は対応しておりません。平日での日程調整です。
※施工開始時間の指定はお受けできません。前日の夕方に工事時間のご連絡となります。
※雨天・荒天時の施工は日程延期させて頂く場合があります。施工当日朝に連絡させて頂く場合があります。
※持ち戻りの場合別途費用が発生します。尚、再施工日は別途要調整です。翌日等はお請けできない場合があります。尚、キャンセルはお受けできません。
※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品の代金については、他の商品と同様にメーカーにお支払いください。
設置サービスのご契約自体はメーカー様とお客様の間で直接行われますが、メーカー様からモノタロウに対して代金債権が譲渡されるため、お客様からメーカー様に直接設置サービス料金をお支払いいただくことはございません。
※上記代金債権の譲渡に伴うお客様の追加のご負担はございません。
高さ(mm):2120
タイプ:一般型
奥行(mm):1512
間口(mm):811
床面積(m<sup>2</sup>):1.23
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm):628×1831
色(扉):CB(カシミヤベージュ)
関連資料:商品特徴 説明資料(0.49MB)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):717×1336.5×1920
必要ブロック数(個):6
サービス分類:組立・設置・取付
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)