オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
BLMモーター ブラシレスモーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減速比
200
ギヤヘッドの種類
平行軸
注文コード
56961547
品番
BLM6200SHPM-200S
参考基準価格(税別)
¥77,100
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・シャフト・ギヤヘッドの種類
など
389
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
200
出力
200
取付角寸法
104
ギヤヘッドの種類
平行軸
電磁ブレーキ
ブレーキ