BLMモーター ブラシレスモーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比5 ギヤヘッドの種類平行軸 注文コード56963963 品番BLM5120HPM-5S
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は減速比・シャフト・ギヤヘッドの種類など389種類から選べます 他の種類を見る
減速比5 出力120 取付角寸法90 ギヤヘッドの種類平行軸 電磁ブレーキブレーキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする