並行輸入品 【2023年製】POTENZA SPORT ポテンザ スポーツ サマータイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57054536 品番bs-potsp-275-40r19x-23-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高いドライ性能、ウェット性能、安定した走行性能を誇り、安全で快適な運転をサポートするために設計されています。
卓越したドライ性能
・革新的なゴム密練技術を採用し、タイヤ面のゴム配合を最適化。スポーティなタイヤのトレッドデザインで接地面積を最適化し、グリップ力を高め、優れたドライ性能を提供。
優れたウェット性能
3Dパターンの細かいスリットと複数のラウンド形状のブロックパターンが組み合わさり、ウェットグリップ力を向上。 同時に、トレッドパターンを最適化することで排水性を向上させ、ウェット路面での安全で快適な走行を実現。
優れた直進安定性とコーナリング安定性
・非対称パターン溝デザイン、スポーティなタイヤ構造、タイヤ冠の強化技術が、高速状態での走行安定性を確保。
※サイト、カタログデータ参照。
翻訳機能を使用しているため、内容が若干異なる場合がございます。

用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ275/40R19 105Y XL タイヤ幅(mm)約275 リム径(inch)19 偏平率(%)40
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする