※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP-3 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086786 CAP-3 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086786

Wフェルールフィッティング CAP キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086786 品番 CAP-3
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合管外径(Φmm)3 寸法H(mm)15 寸法A(mm)22 寸法F(mm)12 寸法D(mm)15 寸法C(mm)16 寸法G(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする